TAS MAPPリング火口キット

TAS MAPPリング火口キット - イチネンTASCO

手軽に使える高火力バーナーの決定版
最高温度MAX2,200℃
自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー
1 1/2"まで使える人気のリング火口
セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口
※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。
※必ずボンベを正立した状態で使用してください。
※未使用時はボンベからホースを取り外してください。

ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81707230TA379MR-5S
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする