LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。
最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。

用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED内容量1本
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電圧を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※蓄光の状態や周囲の明るさなど環境により視認時間は異なります。
※ハイクラス、直流電源タイプは連結できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81699618GLTP-5D1【発光面】555(11w/m)
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
81699627GLTP-10D2【発光面】10110(11w/m)
68,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
81699636GLTP-20D4【発光面】20220(11w/m)
134,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする