曜日別特売

ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス ラーチ合板

ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレス

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。
ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

種別ナチュラル材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)5板厚(mm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×29.8×10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.4×27.4×7.7内容量1個
注意
※使用例の食品などは販売していません。 ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816912182030-300
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする