ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」

ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 - ストア・エキスプレス

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。

用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)10板厚(mm)15内容量1個
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816912702030-200幅45×高さ10cm44.8×34.8×1041.8×31.8×8
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816912792030-202幅60×高さ10cm59.8×34.8×1056.8×31.8×8
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816912882030-204幅45×高さ20cm44.8×34.8×2041.8×31.8×18
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816912972030-206幅60×高さ20cm59.8×34.8×2056.8×31.8×18
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする