ストア・エキスプレス
ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ブラウン」
小物陳列に便利なボックスディスプレイ。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。
用途
※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質
天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)
10
板厚(mm)
15
内容量
1個
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81691306
2030-201
幅45×高さ10cm
44.8×34.8×10
41.8×31.8×8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81691315
2030-203
幅60×高さ10cm
59.8×34.8×10
56.8×31.8×8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81691324
2030-205
幅45×高さ20cm
44.8×34.8×20
41.8×31.8×18
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81691340
2030-207
幅60×高さ20cm
59.8×34.8×20
56.8×31.8×18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650