ディスプレイ台・ボックス 木製トレー

ディスプレイ台・ボックス 木製トレー - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製トレー - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製トレー - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製トレー - ストア・エキスプレス

陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。テイクアウトのお弁当を並べてそのまま持ち運ぶことも。

用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。材質天然木:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ質量(kg)3耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×8.5cm内容量1個
注意
※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816909902365-110ナチュラル
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816909992365-115ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする