曜日別特売

ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」

ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」 - ストア・エキスプレス

商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。
商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。
コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。

材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚耐荷重(kg)3パイプ寸法(mm)10角内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816904142605-391020cm角18×18×19
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816904302605-393530cm角28×28×29
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816904392605-396040cm角38×38×39
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする