ディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板

ディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレスディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス ラーチ合板 - ストア・エキスプレス

木目の美しいラーチ合板を使用したディスプレイです。天然木特有の風合いが売場を演出します。
ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)3板厚(mm)9内容量1個
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816905882030-41020cm角18.2×20×18.2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816905972030-41130cm角28.2×30×28.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする