アートクリエーション
エレガント胡蝶蘭
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
花径(cm)
最大10.5
数量(個)
(つぼみ)3、(花)7輪
内容量
1個
関連資料:
カタログ画像(117.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81715946
452A80
(花器)ポリプロピレン
5本立W
50×35×64
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81715666
2445A100
(花器)陶器
7本立W
53×40×68
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。