フレッシュドラセナ

フレッシュドラセナ - アートクリエーションフレッシュドラセナ - アートクリエーションフレッシュドラセナ - アートクリエーションフレッシュドラセナ - アートクリエーションフレッシュドラセナ - アートクリエーションフレッシュドラセナ - アートクリエーション

新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。

材質(花器)ポリプロピレン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81725238428G250ポリエステル+ポリエチレン60×60×1251.25m
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
817255092018K225ポリエチレン+EVA55×55×1201.2m
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
817248882017A300ポリエチレン+EVA60×60×1451.45m
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
817251342016A380ポリエチレン+EVA67×50×1801.8m
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする