山陽物産
U-2W-3.5g エコネイビー
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
仕様
(ハブラシ)28穴PBT毛
付属品
ハミガキ粉:3.5gチューブ
色
ネイビー
本体寸法(mm)
12×170×15
入数
1000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190067
バイオマス配合率(%)
35
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731285
12963-32
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません