山陽物産
二つ折ヘアブラシB エコ
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このヘアブラシは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
色
エコホワイト
入数
1000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190357
バイオマス配合率(%)
20
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731328
12963-02
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません