Delta Plus
PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 ブルー色
仕様
蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
材質
【裏地】コットンニット、【コート部】PVC
色
ブルー
サイズ
XL
入数(双)
1
機能
耐油性・耐化学品性
全長(cm)
62
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
ゲージ数
13
袖口仕様
ゴムタイプ
内容量
1双
関連資料:
(0.25MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731644
D0042-XL
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください