ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様

ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 - ジェイウィン(J win)ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 - ジェイウィン(J win)ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 - ジェイウィン(J win)ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 - ジェイウィン(J win)

ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。

用途コーンのズレ防止に。寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9ブルー内容量1枚
注意
※直径280×9mm穴仕様です。トラックなどで運送する際はコーンの1番上にパットを乗せると風で飛ばされる可能性があるので上からコーンを積むことをお勧めいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817316176300056892
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ズレ防止パット 1080×1080×5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする