伊勢藤
折りたためるつけ置き洗いバケツ
洗濯板付き折りたたみバケツ 使用後はたたんでコンパクトに収納 吊り下げ用フック付き
材質
枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン 本体/熱可塑性エラストマー
形状
角
質量(g)
688
容量(L)
7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
246×366×160
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体+ふた
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81730969
-
ホワイト
¥
2,680
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81730978
-
グレー
¥
2,680
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください