ベッセル
複動ストレート片刃(超硬)
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途
金属線材の切断
形状
刀仕様:ストレート(フラット)
寸法c(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法a(mm)
全長L(mm)
本体質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731459
NW10BJB
GT-NWS10/NWR10
30
85
80
d:16.5
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81731468
NW20BJB
GT-NWS20/NWR20
40
100
149
d:24.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください