曜日別特売

エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)

エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) - ベッセル

刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上

用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731599N3BMBL
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731608N3BMBR
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする