曜日別特売

エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)

エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) - ベッセル

金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
両刃で切り込み強力に切断できる

用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法a(mm)
全長L(mm)
本体質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731565N20AFBGT-NS20/NS20A/NR20/NR20A/N20/NL203595115d:15
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731574N30AFBGT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
43125322d:19
27,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする