ベッセル
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途
金属線材の切断
形状
刀仕様:クリッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法a(mm)
全長L(mm)
本体質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731547
N3BFB
GT-NS3/NR3/N3/NL3
24
64
28
d:13
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731556
N7BFB
GT-NS7/NR7/N7/NL7
27
81
68
d:27
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください