曜日別特売

エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)

エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) - ベッセル

金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)

用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
適合機種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
寸法a(mm)
全長L(mm)
本体質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731477N3BJBGT-NS3/NR3/N3/NL3246428d:13
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731486N7BJBGT-NS7/NR7/N7/NL7278168d:14
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731495NY03RBJBGT-NY03G214817d:10.5
21,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731504NY05RBJBGT-NF05/NY05
225324d:10.5
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731520NY10RBJBGT-NF10/NY10/NY10G/NY10S245729d:12
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731529NY15RBJBGT-NF15/NY15
276541d:13
23,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81731538NY25RBJBGT-NY25/NY25S
317770d:16
24,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする