WIZ'A
替刃式スクレイパー S
用途
ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に
仕様
●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用
材質
刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP
色
ブラック/レッド
サイズ
S
タイプ
替刃式
刃厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731416
WZ-RS150
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください