WIZ'A
使い捨て作業マスク 50枚
(2件のレビュー)
用途
引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に
仕様
●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット
材質
本体:不織布(ポリプロピレン)
色
ホワイト
入数
50枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731389
WZFM-50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください