曜日別特売

ベルトン

ベルトン - 日東工器

充電式ベルトサンダ
10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場
軽量1.4kg
6段階の回転速度切替機能
ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能
過負荷検知機能
設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム

付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330内容量1個
注意
※バッテリーは付属しておらず本体のみのタイプになります。
※本体標準バッテリBSL1820Mは販売しておりません。
※工機ホールディンス社(HiKOKI)製の市販品をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731380CLB-10(NN)
83,200
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】電源の取れない場所でも削れる軽量ベルトサンダ! コードレスベルトン CLB-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする