コンパクトツール
エアーニードルスケラー 615
ニードルスケラー
用途
塗料、錆等の剥離
付属品
ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017>
質量(kg)
2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)
ストローク
量(0.6MPa無不可時):3500rpm
型番
615
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
60×180×355
流量(L/min)
450 (0.6MPa無不可時)
エアーインレット
PT:1/04
ストローク幅(mm)
約10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731678
615
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください