アイセン
バイオシルソフト
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。泡立ち・水切れが良い。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731039
KJ321
1個
10
38×70×160
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
7日以内出荷
81731084
-
1セット(2個)
20
38×117×160
オープン
¥
348
¥
383
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください