アイセン
バイオシルパイル
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。細かい網目とパイルで汚れをキャッチする。
材質
ナイロン、ポリウレタンフォーム
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731066
KJ324
1個
15
27×85×200
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
7日以内出荷
81731109
-
1セット(2個)
28
25×165×190
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください