アイセン
バイオシル水切れ
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。水切れが良く清潔に使える。
材質
ポリウレタンフォーム
質量(g)
9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
36×72×140
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731075
KJ325
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください