アイセン
水だけスッキリシート
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。茶渋、タイル、IHやコンロの汚れにオススメ。
材質
アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム
質量(g)
30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×120×190
適合用途
茶渋、タイル、IHやコンロの汚れに
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731030
CA902
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください