曜日別特売

水だけスッキリシート

水だけスッキリシート - アイセン

水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。シンク、蛇口まわり、排水口などの汚れにオススメ。

材質アクリル不織布(特殊加工)質量(g)30寸法(縦×横×高さ)(mm)40×100×190適合用途シンク、蛇口まわり、排水口など繰り返し・詰め替え対応内容量1個(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731014CA901
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする