曜日別特売

バイオシルニューソフト

バイオシルニューソフト - アイセン

抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。泡立ちが続き洗剤が長持ち。

材質ポリウレタンフォーム質量(g)10寸法(縦×横×高さ)(mm)37×70×160適合用途食器洗い用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731048KJ322
オープン
178
196(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする