クラストボールペン

クラストボールペン - 山陽物産クラストボールペン - 山陽物産

原料の一部が再生原料から出来ている商品やバイオマス成分を含んだ商品、焼却時ダイオキシンの発生を抑制するエコ素材を仕様した商品等、環境にやさしいエコシリーズ商品です。紙とワラで出来たナチュラルボールペンです。優しい書き心地で環境にも配慮しています。

用途オフィス、宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。全長(mm)140方式ノックインク色入数1000本色(軸)クラフト内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8173689421585-07
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする