コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池

コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 - マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 - マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 - マクセル
(1件のレビュー)

ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池

種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81736989ML2032
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ソーラーキーボードの二次電池用
運輸・通信業

Logicoolのキーボードk750に使用。
k750はワイヤレス ソーラーキーボードで便利なのだが、約2年でこのバッテリは消耗して使用できなくなる。1万円オーバーのキーボードなので度々買い直すわけにも行かない。電池交換はロジクールは公にしていないので、諦めた人はフリマでキーボードをジャンクとして売却している様子。
k750には必需品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする