PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA スラックス
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.静電・帯電防止 2.フォワードセットポケット 3.フラップ付きポケット(左)、4.リフレクタープリント
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81738346
PW-4016A
ネイビー
S
70-76
33
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738355
PW-4016A
ネイビー
M
76-82
34
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738364
PW-4016A
ネイビー
L
82-88
35
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738380
PW-4016A
ネイビー
LL
88-96
37
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738389
PW-4016A
ネイビー
3L
96-104
39
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738398
PW-4016A
ネイビー
4L
104-114
41
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738407
PW-4016A
ネイビー
5L
114-124
43
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738416
PW-4016A
エボニー
S
70-76
33
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738425
PW-4016A
エボニー
M
76-82
34
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738434
PW-4016A
エボニー
L
82-88
35
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738450
PW-4016A
エボニー
LL
88-96
37
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738459
PW-4016A
エボニー
3L
96-104
39
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738468
PW-4016A
エボニー
4L
104-114
41
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738477
PW-4016A
エボニー
5L
114-124
43
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738486
PW-4016A
シルバー
S
70-76
33
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738495
PW-4016A
シルバー
M
76-82
34
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738504
PW-4016A
シルバー
L
82-88
35
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738520
PW-4016A
シルバー
LL
88-96
37
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738529
PW-4016A
シルバー
3L
96-104
39
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738538
PW-4016A
シルバー
4L
104-114
41
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81738547
PW-4016A
シルバー
5L
114-124
43
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください