PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81736998
PW-4014N
ホワイト
S
40
21
66
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737007
PW-4014N
ホワイト
M
42
22.5
68
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737016
PW-4014N
ホワイト
L
44
23
70
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737025
PW-4014N
ホワイト
LL
46
23.5
72
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
5日以内出荷
81737034
PW-4014N
ホワイト
3L
48
24
74
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737050
PW-4014N
ホワイト
4L
50
24.5
76
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
81737059
PW-4014N
ブラック
S
40
21
66
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737068
PW-4014N
ブラック
M
42
22.5
68
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737077
PW-4014N
ブラック
L
44
23
70
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737086
PW-4014N
ブラック
LL
46
23.5
72
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
81737095
PW-4014N
ブラック
3L
48
24
74
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737104
PW-4014N
ブラック
4L
50
24.5
76
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737120
PW-4014N
ネイビー
S
40
21
66
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737129
PW-4014N
ネイビー
M
42
22.5
68
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
81737138
PW-4014N
ネイビー
L
44
23
70
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
81737147
PW-4014N
ネイビー
LL
46
23.5
72
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
81737156
PW-4014N
ネイビー
3L
48
24
74
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
81737165
PW-4014N
ネイビー
4L
50
24.5
76
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください