コンパクトツール
イレーサー 280
イレーサー
用途
ステッカー等の剥離
付属品
イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)<A4066>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10ml<A0017>、Lレンチ(5mm)<LW005>
質量(kg)
1.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
型番
280
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
エアーインレット
PT:1/04
騒音レベル(dB(A))
91 (0.6MPa時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81738556
280
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください