曜日別特売

腰かけ付きカート

腰かけ付きカート - マリン商事腰かけ付きカート - マリン商事腰かけ付きカート - マリン商事腰かけ付きカート - マリン商事腰かけ付きカート - マリン商事

腰かけ付きカートは、SG認定商品で足腰が弱い方や不安のある方にも安全な設計がされたカートです。たくさん買い物をしても十分な容量で、疲れた時にはシートに座って休むこともできます。ブレーキが搭載されているので坂での安全確保、自由に動きを止めることができます。座る際はストッパーが付いているので安全です。折りたたみも可能なので収納に困りません。

用途足腰が弱い方や不安のある方に。ホワイト積載荷重(kg)カゴ:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:50×56×83~93(3段階)、折りたたみ時:50×32×93~103(3段階)座面高(cm)47.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)39×47最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪:直径14 後輪:直径17内寸(幅×奥行×高さ)(cm)カゴ:31×41×24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739807Se-00086
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする