歩行車
歩行車は、歩行補助が必要な方への補助器です。押してのハンドル部分が、身体を囲う形となっているのが特徴です。体重を支えながら動かすことができ、背筋を曲げずに安定した姿勢が保てます。シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習におすすめです。座面に座り休憩したり、スーパーマーケットにてカゴを置くことも可能です。
用途シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習に。
色シルバー
耐荷重(kg)座面:100
寸法(cm)座面:約37×24
寸法(縦×横×高さH)(cm)64×73×90.5~96.5(使用時)、64×39×93~112.5(収納時)
高さ調節ハンドル:5段階 前輪フレーム:4段階 後輪フレーム:4段階
座面高(cm)約47~54.5
最大使用者体重(kg)100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |