フットウォーマー ゆるりら

フットウォーマー ゆるりら - マリン商事フットウォーマー ゆるりら - マリン商事フットウォーマー ゆるりら - マリン商事フットウォーマー ゆるりら - マリン商事フットウォーマー ゆるりら - マリン商事フットウォーマー ゆるりら - マリン商事

フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。

用途足元の冷えに。グレー消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合)温度(℃)低:約55 高:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024コード長さ(cm)約105(ACアダプター)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739816Ho-30120
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする