DAY OFF TUMBLER デイオフタンブラー

DAY OFF TUMBLER デイオフタンブラー - キントー
(1件のレビュー)

リラックスしながらも、自由でアクティブな休日にDAY OFF TUMBLER(デイオフタンブラー)。
・真空二重構造によりドリンクの温度や風味を長くキープ。
外びんと内びんの間を真空状態にすることで対流による放熱を防ぎ、高い保温保冷効果を発揮します。
保温69℃以上、保冷7℃以下を6時間保持し、いつでも美味しい温度でリフレッシュできます。
さらに、蓋を外した状態でも埃などが入りにくい設計で、飲む度に蓋を開閉する手間がなく作業を妨げることがありません。
・握りやすい丸みのあるハンドルにより持ち運びがしやすく、散歩や遠出に携帯したくなるデザインです。
・飲み口はネジなどの突起がなく、やさしい口当たり。
・氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲みほすことができます。
・高品質なステンレス製で、飲みもの本来の香りを愉しめます。
また、ボトルの内側に電解研磨を施し表面を平滑に仕上げているため、匂いや茶渋などの汚れがつきにくく、清潔にお使いいただけます。
・永く使っていただけるよう、使いやすさはもちろん素材と質感にもこだわりました。
ボトル本体は錆びにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを採用、カラータイプの表面には、傷がつきにくいようパウダーコーティングを施しています。

材質ステンレス、PP、シリコーン寸法(mm)74×74×226容量(mL)500質量(g)300内容量1個
注意
※電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8174023621095カーキ
3,500
取扱い終了
返品不可
8174024521096ダークグレー
3,500
取扱い終了
返品不可
8174025421091ホワイト
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81740254
2025-01-09
用途: 昼食時や運動時
その他業種

蓋が持ち手になっていて、移動時に持ちやすい。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする