災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ

災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ - 花王災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ - 花王災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ - 花王災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ - 花王

サイズはM~LとL~LL の2 種類をご用意。かさばる成人用紙おむつを省スペースで保管できます。
パンツとテープ式2通りに使えます。「臭い」の発生を強力ブロック。横漏れ防止で安心の幅広吸収体。全面通気性でムレにくい。

タイプテープ&パンツ箱寸法(mm)300×540×390mm入数4パック内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740839R-4M6.556枚
オープン
31,000
34,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81740848R-4L648枚
オープン
31,000
34,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする