曜日別特売

ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト

ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト - YAMAZEN(山善)

軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン
ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電
20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換
USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能

用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8最大動作電圧(V)21.6内容量1個
取扱説明書:(5.1MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
短絡電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740620YSP-M602.45片面60W最大動作:6052.4×85×0.75 / 52.4×46×1.5(折り畳み時)3.1
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
81740629YSP-M1003.4片面100W最大動作:10052.4×127×0.75 / 52.4×67.5×1.5(折り畳み時)5.3
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレイン ソーラーパネル YSP-M60 / YSP-M100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする