コイズミ(小泉成器)
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
・清潔で丈夫なステンレスカゴ
・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風
・気にせず使える低騒音設計
・大容量6人分収納
・スッキリ水切り構造
・キッチン広々、コンパクト設計
付属品
はし立て
幅(mm)
477
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
427
奥行(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
約1.5
タイマー機能
スイッチ:45分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740577
KDE6001W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください