ライスクッカーミニ

ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニ - コイズミ(小泉成器)

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。
・1合炊き(0.5~1.5合対応)
・タイマー予約(1~12時間)
・無洗米モード搭載
・使いやすいマグネットプラグ
・シンプルで使いやすいタイマー機能

仕様炊飯予約:最大約12時間付属品計量カップ、しゃもじ幅(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)190奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)210コード長さ(m)約1.4機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740498KSC1514H
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
81740507KSC1514W
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする