サンコー(三甲)
サンペールK#13F 本体、蓋、中蓋セットEPDMパッキン
蓋中央に中蓋がついているタイプです。
蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。
本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質
PP
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
229×229×211
内容量(L)
14.2
外寸(mm)
セット寸法:287×277×260
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82066384
20136402WH101
1個
なし
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13144428
20136402WH101(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
55,380
¥
60,918
(税込)
2以上
¥
51,180
¥
56,298
(税込)
3以上
¥
47,780
¥
52,558
(税込)
5以上
¥
43,660
¥
48,026
(税込)
7以上
¥
43,180
¥
47,498
(税込)
10以上
¥
41,820
¥
46,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。