サンコー(三甲)
サンペールK#20-N 本体、蓋セット 発泡PEパッキン
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。
本体、蓋セットとなります。
材質
PP
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
269×269×263
内容量(L)
21
外寸(mm)
327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])
2.99(305)
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82066637
20203803WH101
1個
なし
1
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13144681
20203803WH101(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
51,380
¥
56,518
(税込)
2以上
¥
47,180
¥
51,898
(税込)
3以上
¥
43,780
¥
48,158
(税込)
5以上
¥
39,660
¥
43,626
(税込)
7以上
¥
39,180
¥
43,098
(税込)
10以上
¥
37,820
¥
41,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。