サンコー(三甲)
サンペールK#50 本体、蓋セット EPDMパッキン
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。
本体、蓋セットとなります。
材質
PP
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
372×258×516
内容量(L)
54.8
外寸(mm)
セット寸法:435×309×554
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82066409
20540406WH101
1個
なし
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13144446
20540406WH101(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
83,380
¥
91,718
(税込)
2以上
¥
79,180
¥
87,098
(税込)
3以上
¥
75,780
¥
83,358
(税込)
5以上
¥
71,660
¥
78,826
(税込)
7以上
¥
71,180
¥
78,298
(税込)
10以上
¥
69,820
¥
76,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。