曜日別特売

ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ

ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ - OnLord

★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!
★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に
★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に
★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!
★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!
★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード
★上下左右の自由な角度調整を実現!
★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65

セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になりますホワイト質量(g)約399全光束(Lm)800保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)5000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感点灯方式消灯/微灯/常灯設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000点灯保持時間約40秒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約240回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値内容量1個
注意
※・防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
※・雨の中で発光面を上に向けて設置はできません。
※・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067048OL-339
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする