曜日別特売

ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀

ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 - OnLord
(1件のレビュー)

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!
★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも
★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!
PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。
・Pan(パン):水平方向への首振り
・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り
・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)
※本製品に上記の機能はありません。

セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値内容量1個
注意
※・防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
※・雨の中で発光面を上に向けて設置はできません。
※・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067039OL-340B
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 防犯用
一般社団法人日本味覚協会教育・研究機関

ソーラーパネルが大きく回転する点が他社より優れている。
価格はそこそこするが、見た目もよく満足している。
故障なく、長く使えるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする