RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯

RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスRS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンス

超軽量
アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。
ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。
片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。
先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。

用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)260((26.0cm)機能軽量、通気性足幅3E材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプひも靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
82065666RS-01ブラック23
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065675RS-01ブラック23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065684RS-01ブラック24
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065700RS-01ブラック24.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065709RS-01ブラック25
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065718RS-01ブラック25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065727RS-01ブラック26
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065736RS-01ブラック26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065745RS-01ブラック27
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065754RS-01ブラック28
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065770RS-01ホワイト23
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065779RS-01ホワイト23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065788RS-01ホワイト24
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065797RS-01ホワイト24.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065806RS-01ホワイト25
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065815RS-01ホワイト25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065824RS-01ホワイト26
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065840RS-01ホワイト26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065849RS-01ホワイト27
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065858RS-01ホワイト28
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065964RS-01ブルー/グレー23
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065980RS-01ブル-/グレー23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065989RS-01ブル-/グレー24
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82065998RS-01ブルー/グレー24.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066007RS-01ブル-/グレー25
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066016RS-01ブル-/グレー25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066025RS-01ブル-/グレー26
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066034RS-01ブル-/グレー26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066050RS-01ブル-/グレー27
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066059RS-01ブル-/グレー28
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066068RS-01CMブラックCAMO23
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066077RS-01CMブラックCAMO23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066086RS-01CMブラックCAMO24
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066095RS-01CMブラックCAMO24.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066104RS-01CMブラックCAMO25
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066120RS-01CMブラックCAMO25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066129RS-01CMブラックCAMO26
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066138RS-01CMブラックCAMO26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066147RS-01CMブラックCAMO27
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066156RS-01CMブラックCAMO28
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
-
82066199RS-01CMレッドCAMO24.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066208RS-01CMレッドCAMO25
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066217RS-01CMレッドCAMO25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066226RS-01CMレッドCAMO26
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066235RS-01CMレッドCAMO26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066244RS-01CMレッドCAMO27
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82066260RS-01CMレッドCAMO28
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
2026
0429日まで
82065867RS-01イエロー/ホワイト23
オープン
取扱い終了
-
82065876RS-01イエロー/ホワイト23.5
オープン
取扱い終了
-
82065885RS-01イエロー/ホワイト24
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする