クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
手のひらにコーティングした背抜き加工で、 滑り止め効果に優れ、
手のひらにぴったりフィットします。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手のひら
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
内容量1袋(10双)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。